9339760065 Flachgreifer-Magnet NdFeB ohne Gewinde 13x4,5mm

NdFeB-Flachgr.Magn.o.Gew.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:39760065, 9339760065
Rubix:1944166
Hersteller:4317784555333
EAN:4317784555333
9339760065 NdFeB-Flachgr.Magn.o.Gew. 13 x 4,5mm FOR

Technische Zusammenfassung

Typ9339760065 ndfeb-flachgr.magn.o.gew. 13 x 4,5mm for

Produktdetails : 9339760065 Flachgreifer-Magnet NdFeB ohne Gewinde 13x4,5mm


Flachgreifer-Magnet NdFeBohne Gewinde 13x4,5mm FORMAT
Neodym-Magnet-Flachgreifer ohne Gewindebuchse Ausführung: Aus Neodym, Oberfläche verzinkt und abgeschirmt, ohne Gewindebuchse. Die empfohlene Einsatztemperatur liegt bei max. 80 °C. Anwendung: Zur einfachen Montage in Vorrichtungen. Die Montage erfolgt durch Einkleben oder Einpressen.

Technische Informationen


Attribute
Typ9339760065 ndfeb-flachgr.magn.o.gew. 13 x 4,5mm for
3,10 exkl. MwSt.
/ Stück
3,69 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std