GN251-M10-35-AK Anschlagschraube, Anschlagfläche, mit Kuppe, gehärtet
Einstellschrauben, Typ AK
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 251-M10-35-AK
Rubix:743005
Hersteller:GN 251-M10-35-AK
EAN:4045525784154



Produktdetails : GN251-M10-35-AK Anschlagschraube, Anschlagfläche, mit Kuppe, gehärtet
Die Einstellschrauben GN 251 werden mit gehärtetem und abgerundetem Kopf hergestellt, der als Stütz-oder Einstellschraube als Endanschlag verwendet werden kann.
Anschlagschraube mit Kontermutter
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gn 251 - ak |
|---|---|
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std