K1510.5075 Monitorhalterung, Anschlussplatte VESA, GR.50/75, Alu
MONITORHALTERUNG ANSCHLUSSPLATTE VESA GR., ALUMINIUM
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1510.5075
Rubix:2400075
Hersteller:K1510.5075
EAN:4059245488391



Dokumente
Produktdetails : K1510.5075 Monitorhalterung, Anschlussplatte VESA, GR.50/75, Alu
Werkstoff: Aluminium. Ausführung: schwarz / blank. Hinweis: Anschlussplatte nach VESA Standard 50/75 (50 x 50 mm oder 75 x 75 mm großen Befestigungslochmuster).
Werkstoff: Aluminium. Ausführung: schwarz / blank. Hinweis: Anschlussplatte nach VESA Standard 50/75 (50 x 50 mm oder 75 x 75 mm großen Befestigungslochmuster).
Technische Informationen
Attribute
| Typ | monitorhalterung |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen