K1393.16 Magnet Flachgreifer, rund, NDFEB
MAGNET FLACHGREIFER, RUND, NDFEB, KOMP:STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1393.16
Rubix:3117206
Hersteller:K1393.16
EAN:4059245335770



Dokumente
Produktdetails : K1393.16 Magnet Flachgreifer, rund, NDFEB
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern NdFeB (Neodym). Ausführung: Gehäuse verzinkt. Bestellbeispiel: K1393.13 Hinweis: Geschirmtes System. Mit dem Dauermagnetwerkstoff NdFeB erhöht sich die Haftkraft gegenüber dem SmCo nochmals um ca. 10-20 %. Temperaturbereich: max. 80 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern NdFeB (Neodym). Ausführung: Gehäuse verzinkt. Bestellbeispiel: K1393.13 Hinweis: Geschirmtes System. Mit dem Dauermagnetwerkstoff NdFeB erhöht sich die Haftkraft gegenüber dem SmCo nochmals um ca. 10-20 %. Temperaturbereich: max. 80 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Technische Informationen
Attribute
| Typ | magnet |
|---|---|
| Werkstoff | ndfeb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen