K0549.11 Magnet Flachgreifer, Form:B, rund, Hartferrit
Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0549.11
Rubix:177120
EAN:4059245169276



Technische Zusammenfassung
| Typ | magnet mit innengewinde (flacher greifer), hartferrit, form b |
|---|
Dokumente
Produktdetails : K0549.11 Magnet Flachgreifer, Form:B, rund, Hartferrit
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern Hartferrit. Ausführung: Gehäuse verzinkt.Hinweis: Flachgreifer mit Gewinde, geschirmtes System. Bei den Ausführungen D 80, D 100 und D 125 sind Haarrisse an der Haftfläche des eingebauten Magnetwerkstoffes fertigungstechnisch nicht vermeidbar. Sie beeinträchtigen die Funktion des Haftmagneten in keiner Weise.Temperaturbereich: max. 200 °C.
MAGNET
•Haftkraft: 900 N
•H1=Gesamthöhe: 42 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 955 g |
|---|---|
| Typ | magnet mit innengewinde (flacher greifer), hartferrit, form b |
| Werkstoff | hartferrit |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std