K1399.125 Magnet Flachgreifer, rund, SMCO
MAGNET FLACHGREIFER, RUND, KOMP:EDELSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1399.125
Rubix:2138151
Hersteller:K1399.125
EAN:4059245336463



Dokumente
Produktdetails : K1399.125 Magnet Flachgreifer, rund, SMCO
Werkstoff: Gehäuse Edelstahl 1.4104. Magnetkern SmCo (Samarium-Cobalt). Bestellbeispiel: K1399.120 Hinweis: Geschirmtes System. Temperaturbereich: max. 350 °C. Montage: Die Magnete können durch Einpressen, Einschrauben oder Einkleben montiert werden. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Werkstoff: Gehäuse Edelstahl 1.4104. Magnetkern SmCo (Samarium-Cobalt). Bestellbeispiel: K1399.120 Hinweis: Geschirmtes System. Temperaturbereich: max. 350 °C. Montage: Die Magnete können durch Einpressen, Einschrauben oder Einkleben montiert werden. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Technische Informationen
Attribute
| Typ | magnet |
|---|---|
| Werkstoff | smco |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen