K0554.63 Magnet Flachgreifer, rund, Hartferrit
Magnete mit Zylinderbohrung (Flachgreifer) aus Hartferrit
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0554.63
Rubix:112602
EAN:4059245169900

Dokumente
Produktdetails : K0554.63 Magnet Flachgreifer, rund, Hartferrit
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern Hartferrit. Ausführung: Gehäuse verzinkt.Bestellbeispiel: K0554.50Hinweis: Geschirmtes System.Temperaturbereich: max. 200 °C.
MAGNET
•Haftkraft: 290 N
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 198 g |
|---|---|
| Kraft | 290 N |
| Form | rund |
| Max. Einsatztemperatur | 200 °C |
| Höhe | 14 mm |
| Werkstoff | magnet |
| Durchmesser | 63 mm |
| Beschichtung | verzinkt |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,56 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar