Referenzen
Roebuck:4971888
Rubix:2399059

Produktdetails : 4971888 Topfmagnet 37x25mm verschiedene Farben
• Starker Greifmagnet
• Maximaler Halt auf Werkstücken, die mit ihm in Berührung kommen
• Geeignet für Vorrichtungen und Halterungen
• Bohrung M6 an der Magnetrückseite
• Maximaler Halt auf Werkstücken, die mit ihm in Berührung kommen
• Geeignet für Vorrichtungen und Halterungen
• Bohrung M6 an der Magnetrückseite
• Maße: ØxH 27x25 mm
Technische Informationen
Attribute
| Kraft | 58,8 N |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Höhe | 25 mm |
| Durchmesser | 27 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
220,95 € exkl. MwSt.
/ 15 Stück
262,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
