K0564.03 Magnet Flachgreifer, rund, NDFEB
Magnete mit Gewindezapfen (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0564.03
Rubix:940879
EAN:4059245170340



Dokumente
Produktdetails : K0564.03 Magnet Flachgreifer, rund, NDFEB
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern NdFeB (Neodym). Gummischutzmantel synthetischer Gummi.Ausführung: Gehäuse verzinkt. Gummischutzmantel schwarz.Bestellbeispiel: K0564.01Hinweis: Flachgreifer mit Gewindezapfen, geschirmtes System. Mit Gummischutzmantel zum Schutz von empfindlichen Oberflächen. Durch den Gummischutzmantel erhöht sich der Reibungskoeffizient, so dass hohe seitliche Haftreibungskräfte erzielt werden.Temperaturbereich: max. 60 °C
MAGNET
•Haftkraft: 180 N
•H1=Gesamthöhe: 23 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 106 g |
|---|---|
| Kraft | 180 N |
| Länge | 23 mm |
| Form | rund |
| Höhe | 8,2 mm |
| Werkstoff | magnet |
| Durchmesser | 66 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen