K0565.03 Magnet Flachgreifer, rund, NDFEB
Magnete mit Bohrung (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0565.03
Rubix:940883
EAN:4059245170388



Dokumente
Produktdetails : K0565.03 Magnet Flachgreifer, rund, NDFEB
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern NdFeB (Neodym). Gummischutzmantel synthetischer Gummi.Ausführung: Gehäuse verzinkt. Gummischutzmantel schwarz.Bestellbeispiel: K0565.01Hinweis: Flachgreifer mit Bohrung, geschirmtes System. Mit Gummischutzmantel zum Schutz von empfindlichen Oberflächen. Durch den Gummischutzmantel erhöht sich der Reibungskoeffizient, so dass hohe seitliche Haftreibungskräfte erzielt werden.Temperaturbereich: max. 60 °C.
MAGNET
•Haftkraft: 85 N
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 3 g |
|---|---|
| Kraft | 85 N |
| Länge | 43 mm |
| Form | rund |
| Höhe | 6 mm |
| Werkstoff | magnet |
| Durchmesser | 43 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen