K0549.26 Magnet Flachgreifer, Form:A, rund, Hartferrit
Magnete mit Außengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0549.26
Rubix:111921
EAN:4059245169344



Dokumente
Produktdetails : K0549.26 Magnet Flachgreifer, Form:A, rund, Hartferrit
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern Hartferrit. Ausführung: Gehäuse verzinkt.Hinweis: Flachgreifer mit Gewinde, geschirmtes System. Bei den Ausführungen D 80, D 100 und D 125 sind Haarrisse an der Haftfläche des eingebauten Magnetwerkstoffes fertigungstechnisch nicht vermeidbar. Sie beeinträchtigen die Funktion des Haftmagneten in keiner Weise.Temperaturbereich: max. 200 °C.
MAGNET
•Haftkraft: 80 N
•H1=Gesamthöhe: 15 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 30 g |
|---|---|
| Kraft | 80 N |
| Länge | 15 mm |
| Form | a |
| Höhe | 7 mm |
| Werkstoff | magnet |
| Durchmesser | 32 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen