K0550.02 Magnet Flachgreifer, rund, Form:A, SMCO
Magnete (Flachgreifer) aus SmCo Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0550.02
Rubix:90787
EAN:4059245169368

Dokumente
Produktdetails : K0550.02 Magnet Flachgreifer, rund, Form:A, SMCO
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern SmCo. Ausführung: Gehäuse verzinkt.Hinweis: Flachgreifer, geschirmtes System. Flachgreifer mit SmCo-Kern haben eine drei- bis fünffach höhere Haftkraft gegenüber AlNiCo bzw. Hartferrit-Greifern.Temperaturbereich: max. 200 °C.
MAGNET
•Haftkraft: 11 N
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 2 g |
|---|---|
| Kraft | 11 N |
| Länge | 4,5 mm |
| Form | a |
| Werkstoff | stahl |
| Durchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std