K0548.09 Magnet Flachgreifer, rund, Hartferrit
Magnete (Flachgreifer) aus Hartferrit
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0548.09
Rubix:334171
EAN:4059245169153



Dokumente
Produktdetails : K0548.09 Magnet Flachgreifer, rund, Hartferrit
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern Hartferrit. Ausführung: Gehäuse verzinkt.Bestellbeispiel: 09064-01Hinweis: Flachgreifer ohne Gewindebuchse, geschirmtes System. Haltemagnete flach werden in Aufnahmebohrungen eingepresst oder eingeklebt. Bei der Ausführung D 80 sind Haarrisse an der Haftfläche des eingebauten Magnetwerkstoffes fertigungstechnisch nicht vermeidbar. Sie beeinträchtigen die Funktion des Haftmagneten in keiner Weise.Temperaturbereich: max. 200 °C.
MAGNET
•Haftkraft: 350 N
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 227 g |
|---|---|
| Kraft | 350 N |
| Länge | 14 mm |
| Form | rund |
| Werkstoff | magnet |
| Durchmesser | 63 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen