• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.155)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.574)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.313)
    • Befestigung / Montage(137.462)
    • Bearbeitung(44.352)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.228)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.176)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.748)
    • Befestigungsmaterialien(81.750)
    • Bedienungselemente(52.143)
    • Eisenwaren Bau(756)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Bedienungselemente(52.143)
    Siehe Bedienungselemente
    1. Rubix Kategorien
    2. Befestigung / Montage
    3. Bedienungselemente
    4. Bedienungselemente
    5. Greifer / Halter / Magnete
    6. Andere Greifer / Halterungen / Magnete und Zubehör
    7. NE53 Magnet

    NE53 Magnet

    Magnet

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    IBS Magnet:NE 53
    Rubix:519484
    Hersteller:NE 53
    brand logo

    Produktdetails : NE53 Magnet


    Magnet
    Magnet

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode85051100
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    3,91 € exkl. MwSt.
    / Stück
    4,65 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    460/01 Krallengreifer 170 mmNE105 MagnetGN251-M6-25-AK Anschlagschraube, Anschlagfläche, mit Kuppe, gehärtetGN251-M12-60-AK Anschlagschraube, Anschlagfläche, mit Kuppe, gehärtetGN62-AN-57 U-Magnet mit Bohrung, AlNiCo113/03 Flachgreifer Hartferrit 16 mm mit Außengewinde M3x7K0552.05 Magnet Stabgreifer, rund, NDFEBGN251-M6-20-BK Anschlagschraube, Anschlagfläche mit Polyurethanscheibe3310006860 Fassgreifer 400 kgK0551.16 Magnet Stabgreifer, rund, Form:B, SMCOGN251.6-M16-50-ND Anschlagschraube mit HaltemagnetK1397.2010 Magnet Flachgreifer, rund, HartferritGN251.6-M6-12-ND Anschlagschraube mit HaltemagnetK1395.213 Magnet Flachgreifer, rund, Hartferrit3310014505 Blechgreifer TBL Tragkraft 2000 kg Greifbereich 0-32 mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap