• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.155)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.574)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.313)
    • Befestigung / Montage(137.462)
    • Bearbeitung(44.352)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.228)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.176)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.748)
    • Befestigungsmaterialien(81.750)
    • Bedienungselemente(52.143)
    • Eisenwaren Bau(756)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Bedienungselemente(52.143)
    Siehe Bedienungselemente
    1. Rubix Kategorien
    2. Befestigung / Montage
    3. Bedienungselemente
    4. Bedienungselemente
    5. Greifer / Halter / Magnete
    6. Andere Greifer / Halterungen / Magnete und Zubehör
    7. NE105 Magnet

    NE105 Magnet

    Magnet

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    IBS Magnet:NE 105
    Rubix:519486
    Hersteller:NE 105
    brand logo

    Produktdetails : NE105 Magnet


    Magnet
    Magnet

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode85051100
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    10,44 € exkl. MwSt.
    / Stück
    12,42 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    K0557.05 Topfmagnet, rund , AlnicoK1399.125 Magnet Flachgreifer, rund, SMCOK1394.8008 Magnet Flachgreifer, rund, HartferritK1398.304 MagnetK0545.05 Magnet Stabgreifer, rund, AlnicoGN251-M3-15-AK Anschlagschraube, Anschlagfläche, mit Kuppe, gehärtetK1395.132 Magnet Flachgreifer, rund, HartferritK1395.110 Magnet Flachgreifer, rund, HartferritGN62-AN-39 U-Magnet mit Bohrung, AlNiCoGN251-M12-60-AK Anschlagschraube, Anschlagfläche, mit Kuppe, gehärtetGN251-M4-35-BK Anschlagschraube, Anschlagfläche mit PolyurethanscheibeK0559.03 Knopfmagnet, rund, Alnico116/08 Flachgreifer Neodym 31 mm in Gummi mit Innengewinde M5K1398.201 Magnet, Haftmagnet, rund, HartferritGN264-30 Teilring, Skalensatz-Zubehör, Stahl
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap