07114-025-888 GR. ONE ANTHRAZIT Kapuze MacKay m. D-knopf 100% PE
MacKay Kapuze mit Druckknöpfen anthrazit Einheitsgröße
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:07114-025-888-ONE
Rubix:1536483
EAN:5707209161703

Produktdetails : 07114-025-888 GR. ONE ANTHRAZIT Kapuze MacKay m. D-knopf 100% PE
Atmungsaktives, wind- und wasserdichtes MASCOTEX® mit getapten Nähten, Fleecefutter, regulierbarer Gummizug, mit Druckknöpfen anzubringen
MacKay Kapuze mit Druckknöpfen anthrazit Einheitsgröße
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 300 g |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Größe | einheitsgröße |
| Hauptmaterial | polyester |
| Werkstoff | polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
