Mutter, metrisch (sechskant) Spartex ECCREBASF36X3.17H, Material/Verarbeitung: Unlegierter Stahl | Gewindedurchmesser: 36 mm | Norm: DIN 937
M48 DIN 937 17H Kronenmutter, niedrige Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECCREBASF36X3.17H
Rubix:3633836
Hersteller:000937.08005.0360.300
EAN:4051426644046


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
|---|---|
| Norm | din 937 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
Produktdetails : DIN937 M36X3 17H Kronenmutter
DIN 937 17 H Fein Kronenmuttern, niedrige Form Abmessung: M 48 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
|---|---|
| Norm | din 937 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Für Schrauben | m36 |
| Gewindesteigung | 3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
36 mm
Für Schrauben
m36