Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RON5,3PA6/200, Innendurchmesser: 5.3 mm | Außendurchmesser: 10 mm | Norm: DIN 125
M3 DIN 125-1 FORM A PA Scheibe 3.2x7x0.5 ohne Fase Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RON5,3PA6/200
Rubix:1696867
Hersteller:000125.80001.9053.000
EAN:4043952049327


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | polyamid |
| Außendurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN125-1 A 5.3X10X1 PA6.6 K Scheibe, A=ohne Fase
ISO 7089 Kunststoff PA Flache Scheiben ohne Fase Abmessung: 3,2
DIN 125 Kunstst. PA Scheiben A gestanzt ohne Fase A 5.3 Poly
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 5,3 mm |
| Material/Verarbeitung | polyamid |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Norm | din 125 |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Stärke | 1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
5,3 mm
Material/Verarbeitung
polyamid
Außendurchmesser
10 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m5