Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex CB30X100PF8, Durchmesser, metrisch: M30 | Länge: 100 mm | Norm: DIN 610
M24X60 DIN 610 8.8 Sechskant-Passschraube mit kurzem Gewindezapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CB30X100PF8
Rubix:3289316
Hersteller:000610.08000.0300.100
EAN:4043952130056


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN610 M30X100 8.8 Sechskant-Passschraube mit kurzem Gewindezapfen
DIN 610 8.8 Sechskant-Paßschrauben mit kurzem Gewindezapfen Abmessung: M 24 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 610 |
| Durchmesser, metrisch | m30 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | 46 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,61 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
85,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
100 mm