DIN610 M10X100 SW16 8.8 Sechskant-Passschraube mit kurzem Gewindezapfen
M24X60 DIN 610 8.8 Sechskant-Passschraube mit kurzem Gewindezapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CB10X100PF8
Rubix:531159
Hersteller:000610.08000.0100.100
EAN:4043952129319

Produktdetails : DIN610 M10X100 SW16 8.8 Sechskant-Passschraube mit kurzem Gewindezapfen
DIN 610 8.8 Sechskant-Paßschrauben mit kurzem Gewindezapfen Abmessung: M 24 x 60
DIN 610 8.8 Sechskant-Paßschrauben mit kurzem Gewindezapfen Abmessung: M 10 x 100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2117,5 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 610 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw16 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,15 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
40,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
100 mm
