DIN479 M6X20 8.8 Vierkantschraube mit Kernansatz
M20X50 DIN 479 8.8 Vierkantschrauben mit Kernansatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTCARP6X20EF8
Rubix:527106
Hersteller:000479.08000.0060.020
EAN:4043952088791


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN479 M6X20 8.8 Vierkantschraube mit Kernansatz
DIN 479 8.8 Vierkantschrauben mit Kernansatz Abmessung: M 20 x 50
DIN 479 8.8 Vierkantschrauben mit Kernansatz Abmessung: M 6 x 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 510 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,20 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
16,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
20 mm