Referenzen
Spartex:RONPLAT11.100HV
Rubix:524206
Hersteller:000126.00000.0110.000
EAN:4043952051283


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 11 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : DIN126 11X20X2 ST 100HV Scheibe, gestanzt
ISO 7091 Stahl 100 HV flache Scheiben Produktklasse C Abmessung: 20
DIN 126 Stahl Scheiben (gestanzt) Abmessung: 11 x 20 x2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3440 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 11 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Norm | DIN 126 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Stärke | 2 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,40 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
30,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
11 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
20 mm
Durchmesser, metrisch
M10