8112900980 Netz-/Akku-Radio solo M18 RC-0 mit Ladefunktion Karton

M18™ Baustellenradio/Ladegerät mit Bluetooth®

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4933446639
Rubix:3230882
Hersteller:4933446639
EAN:4002395005420
01000719, 8112900980, 4933446639 Baustellenradio M18 RC-0 ohne Akku Karton

Technische Zusammenfassung

Typ01000719, 8112900980, 4933446639 baustellenradio m18 rc-0 ohne akku karton

Produktdetails : 8112900980 Netz-/Akku-Radio solo M18 RC-0 mit Ladefunktion Karton


Eingebautes Ladegerät zum schnellen und einfachen Laden aller MILWAUKEE® M18™ Akkus oder elektronischer Geräte über den USB-Anschluss
Digitaler Bluetooth®-Empfänger - Musik von Ihrem Smartphone, Computer oder Tablet bis zu einer Entfernung von 30 Metern abspielen
AC/DC-kompatibel - betrieben mit einem MILWAUKEE® M18™ Akku oder über 230 V Netzstrom
Exklusiver AM/FM-Tuner mit digitalem Prozessor für optimale Empfangsgenauigkeit und Signalklarheit
Hochwertige Lautsprecher und 40 Watt Verstärker für einen satten, vollen Klang
Wetterbeständiges Fach zum Schutz von MP3-Playern und anderer Audioausrüstung
Verstärkter Schutzbügel und Metallgriffe für optimalen Schutz gegen die extremsten Bedingungen auf der Baustelle
Einstellbarer Equalizer und 10 Senderspeicher
Geschützte 2,1 Amp USB-Buchse zum Laden von Geräten sowohl im AC- als auch im DC-Betrieb
Wird mit Aux-Kabel, 2x AAA-Batterien geliefert. MILWAUKEE® Akkus als zusätzliches Zubehör erhältlich
Flexibles Akkusystem - funktioniert mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus


Akku-/Netzradio mit Ladefunktion M18 RC-0

Abspielen und gleichzeitig aufladen: Das Radio ist mit einem integrierten Ladegerät für alle Milwaukee 18-Volt-Li-Ionen-Akkus ausgestattet.
Produkteigenschaften:

  • Premium-Lautsprecher und 40-W-Verstärker für Heavy-Duty-Sound
  • Digitaltuner für UKW mit 10 Speicherplätzen und Digitaluhr
    • Akku-Ladefunktion
  • Robuste, schlaggeschützte Konstruktion
  • Geschütztes Fach für die sichere Aufbewahrung externer Audioquellen
  • AUX-Eingang für MP3-Player
  • Betrieb mit 18-V-Akku oder 230-V-Wechselspannung
  • USB-Anschluss zum Laden von mobilen Geräten
  • Bluetooth®-Wiedergabe bis 30 m über MP3-Player, Smartphone oder Tablet-PC
    Lieferumfang: Radio, ohne Akku, ohne Ladegerät

  • Technische Informationen


    Attribute
    Typ01000719, 8112900980, 4933446639 baustellenradio m18 rc-0 ohne akku karton
    288,80 exkl. MwSt.
    / Stück
    343,67 inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage