• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Handwerkzeuge(19.241)
    • Elektrowerkzeuge(2.938)
    • Pneumatikwerkzeuge(226)
    • Spezialwerkzeuge(2.291)
    • Verschiedene Werkzeuge(97)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.029)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Tragbares Elektrowerkzeug(2.075)
    • Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p(863)
    Siehe Elektrowerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Elektrowerkzeuge
    4. Tragbares Elektrowerkzeug
    5. Tragbares Elektrowerkzeug - Andere
    6. Tragbares Elektrowerkzeug - Sonstige
    7. 4001002089 Freischneider solo GFR18V-25BH

    4001002089 Freischneider solo GFR18V-25BH

    Tragbares Elektrowerkzeug - Sonstige Bosch

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Bosch:06008D1200
    Rubix:3893371
    Hersteller:06008D1200
    EAN:4053423662788
    brand logo

    Produktdetails : 4001002089 Freischneider solo GFR18V-25BH


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    310,50 € exkl. MwSt.
    / Stück
    369,49 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    4001002162 Power Charger Ladegerät PC 18-65 mit Netzstecker USB-C Kabel4933451250, 8112900970 Baustellenradio solo M18 JSR-0 ohne Akku Karton4001002088 Akku-Rasenmäher solo GRA18V2-46SP8112900040 Akku-Ratsche 1/4'' M12IR-201B 1x12,0V 2,0Ah +C12 C4001002386 Kombi-Tauchpumpe KP 160-35 SF8112901965 Akku-Rückensprühgerät solo M18 BBPFP2-WST8112901970 Akku-Rückensprühgerät solo M18 BBPFP2-CST8110401370 Akku-Gehölzsäge solo MS 18 LTX 15 ohne Akku, Metabox8112900135 Akku-Ratsche solo 1/2'' M12 FIR12-0 ohne Akku8112900650 Akku-Fettpresse solo M18 GG-0 ohne Akku Karton4001002080 Akku Fettpresse solo GFP 18V-10 XL-BoxxM12SPEJSG2-0 Akku-Baustellenlautsprecher solo M12SPEJSG2-08112900355 Akku-Kartuschenpresse C18PCG600A-201B 1x 2,0 Ah8112900905 Akku-Kompressor solo M18 FAC-0 ohne Akku KartonM12IR-201B 3/8'' Akku-Ratsche 3/8'' M12IR-201B 1x12,0V 2,0Ah +C12 C Tasche
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap