8112900230 Akku-Pumpe solo M12BSWP-0 ohne Akku

M12™ HYDROPASS™ Sockelwasserpumpe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4933479639
Rubix:3230813
Hersteller:4933479639
EAN:4058546374334
01000440, 8112900230, 4933479639 Akku-Pumpe solo M12BSWP-0 ohne Akku

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 8112900230 Akku-Pumpe solo M12BSWP-0 ohne Akku



HYDROPASS™ einzigartiges Filtersystem, verhindert das Verstopfen des Einlasses und ermöglicht es dem Benutzer, jederzeit Wasser zu pumpen, unabhängig von der angetroffenen Verschmutzung Pumpt mehr als 2000 l/h und bis zu 1000 l mit 1 x M12™ 6,0 Ah Batterie.


Perfekt zum Entleeren von Gräben, Regenabläufen, Zählerkästen im Freien, Regentonnen und verschiedenen anderen Anwendungen Tauchfähig bis zu 85 cm, ermöglicht es dem Benutzer, problemlos große Wasserpfützen mit einer maximalen Förderhöhe von 4,5 m zu pumpen ¾˝ BSPT-Gewindeauslass ermöglicht den Anschluss von Schläuchen mit 19 mm (Innendurchmesser) für maximale Volumenbewegung Diese Pumpe ist nur für weißes


Grau- und Schwarzwasser Geeignet für Weiß-, Grau- und Schwarzwasser Eingebaute Tankanzeige am Akku - zeigt die verbleibende Akkubetriebszeit an Premium 4-poliger Kohlebürstenmotor, REDLITHIUM™-Akkupack und REDLINK™-Elektronik sorgen für die nötige Leistung, Betriebszeit und Haltbarkeit Flexibles Akkusystem: Funktioniert mit allen MILWAUKEE® M12™-Akkus





Akku-Transferpumpe M12 BSWP-0

Eine Akku-Pumpe zum Auspumpen von Gräben, Regenrinnen, Außenzählerkästen, Regentonnen und diversen anderen Anwendungen. Mit einer Pumpleistung von über 200 l/Stunde.
Produkteigenschaften:

  • Bürstenloser Motor
  • REDLINK Elektronik
  • HYDROPASS-Filtersystem verhindert das Verstopfen des Einlasses und ermöglicht es unabhängig von der Verschmutzung Wasser zu pumpen
  • Wasserdicht bis 85 cm
  • 3/4" BSPT-Gewinde ermöglicht den Anschluss von 19 mm (Innendurchmesser) Schläuchen
  • Für Weiß-, Grau- und Schwarzwasser geeignet
  • Mit Akku-Ladestandsanzeige
    Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät

  • Technische Informationen


    Attribute
    Typhydropass
    Spannung12 V
    203,30 € exkl. MwSt.
    / Stück
    241,93 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen