• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.809)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Handwerkzeuge(20.269)
    • Elektrowerkzeuge(2.990)
    • Pneumatikwerkzeuge(241)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Tragbares Elektrowerkzeug(2.083)
    • Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p(907)
    Siehe Elektrowerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Elektrowerkzeuge
    4. Tragbares Elektrowerkzeug
    5. Tragbares Elektrowerkzeug - Andere
    6. Tragbares Elektrowerkzeug - Sonstige
    7. 4001002157 Akku-Schneefräse solo 40V SN001GZ

    4001002157 Akku-Schneefräse solo 40V SN001GZ

    Tragbares Elektrowerkzeug - Sonstige Makita

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Makita:SN001GZ
    Rubix:3973238
    Hersteller:SN001GZ
    EAN:0197050014825
    brand logo

    Produktdetails : 4001002157 Akku-Schneefräse solo 40V SN001GZ


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    419,12 € exkl. MwSt.
    / Stück
    498,75 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    8112901775 Akku-Hochgeschwindigkeitsmaschine solo M12 HSFSM-0 Karton8112900210 Akku-Rohrschneider solo Edelstahl C12PPC-0 ohne Akku8110500925 Akku-Kantenfräser solo AKFH 18-5 AS , L-Boxx4001002080 Akku Fettpresse solo GFP 18V-10 XL-Boxx4001002151 Akku-Heißluftgebläse solo 40V HG001GZ01,Transportkoffer4001002185 Mobiler Generator ROLL-ON 7200/3600 W 6.0 kWh IRPSUOP60008112900650 Akku-Fettpresse solo M18 GG-0 ohne Akku Karton4001002283 Mini-Cobra S VE Set L-Boxx H4001002152 Akku-Bewehrungsverbinder solo 40V TR001GZ,MAKPACM12SPEJSG2-0 Akku-Baustellenlautsprecher solo M12SPEJSG2-0M18FPT114-802CA Akku-Gewindeschneidkluppe M18 FPT114-802CA 2x 18,0V 8Ah8112900230 Akku-Pumpe solo M12BSWP-0 ohne Akku06033D5101 Akku-Säge AdvancedCut 18, inkl. Akku + Koffer8110401260 Akku-Multifunktionsantrieb solo MA 36-18 LTX BL Q8110201965 Akku-Bluetooth Lautsprecher solo GPB 18V-6 C Karton
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap