• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Handwerkzeuge(20.269)
    • Elektrowerkzeuge(2.990)
    • Pneumatikwerkzeuge(241)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Tragbares Elektrowerkzeug(2.083)
    • Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p(907)
    Siehe Elektrowerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Elektrowerkzeuge
    4. Tragbares Elektrowerkzeug
    5. Tragbares Elektrowerkzeug - Andere
    6. Tragbares Elektrowerkzeug - Sonstige
    7. 8112901865 Akku-Knabber solo M18 FNB35-0X

    8112901865 Akku-Knabber solo M18 FNB35-0X

    Tragbares Elektrowerkzeug - Sonstige Milwaukee

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Milwaukee:4933498982
    Rubix:3620352
    Hersteller:4933498982
    EAN:4058546528515
    brand logo

    Produktdetails : 8112901865 Akku-Knabber solo M18 FNB35-0X


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    721,05 € exkl. MwSt.
    / Stück
    858,05 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    8112900125 Akku-Ratsche solo 3/8'' M12FIR38-0 ohne Akku8112900135 Akku-Ratsche solo 1/2'' M12 FIR12-0 ohne Akku8112900175 Akku-Fettpresse solo M12 GG-0 ohne Akku8110401375 Akku-Gehölzsäge solo MS 18 LTX 15 ohne Akku Karton4001002389 Kombi-Tauchpumpe KP 200-35 ASF Inox8112900925 Akku-Transferpumpe solo M18 BTP-0 ohne Akku Karton8110201875 Akku-Kabelschneider solo GKH 18V-50 XL-Boxx8112900170 Akku-Nietpistole solo M12 BPRT-0 ohne Akku4001002185 Mobiler Generator ROLL-ON 7200/3600 W 6.0 kWh IRPSUOP60008110101520 Akku-Erdbohrer solo DG002GZ 40V8112900905 Akku-Kompressor solo M18 FAC-0 ohne Akku Karton8112901025 Akku-Gebläse solo M18 BBL-0 ohne Akku Karton8110401370 Akku-Gehölzsäge solo MS 18 LTX 15 ohne Akku, Metabox8112900985 Baustellenradio M18PRCDAB+-0 Ladefunktion ohne Akku PACKOUT8112900355 Akku-Kartuschenpresse C18PCG600A-201B 1x 2,0 Ah
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap