9175993267 Metallkreissägeblatt HSS D1837A 80X1,00X22 100 Z

M.Krs.Sägebl.HSS

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:N2080101000BB
Rubix:2946922
Hersteller:N2080101000BB
9175993267 M.Krs.Sägebl.HSS D1837A 80X1,00X22 100 Z Stark

Produktdetails : 9175993267 Metallkreissägeblatt HSS D1837A 80X1,00X22 100 Z


Metallkreissägeblatt, Form A

Ausführung: DIN 1837 A – Winkelzahn, fein gezahnt. Für dünnwandige Werkstoffe und geringe Schnitttiefen. Zur Bearbeitung von kurzspanenden Werkstoffen. Keilnuten-Herstellungsgenauigkeit nach DIN 1840, hohl geschliffen. Blank, gehärtet und mehrfach angelassen auf 63–65 HRC – nach Herstellervorgaben mit oder ohne Bund – feinst geschliffen. Ohne Nebenlöcher.

M.Krs.Sägebl.HSS D1837A 80X1,00X22 100 Z Stark

Technische Informationen


Attribute
27,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,08 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage