9151740080 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE TiN Typ UNI Form B M8
M.Gewindeb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:16720080, 9151740080
Rubix:1950168
Hersteller:9151740080

Produktdetails : 9151740080 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE TiN Typ UNI Form B M8
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE TiN Typ UNI Form B M8 GÜHRING
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M30 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M30 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
| Gesamtlänge | 90 mm |
| Material des Körpers | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
