Referenzen
Rubix-DE:16710020, 9151240020
Rubix:1952143
Hersteller:9151240020

Produktdetails : 9151240020 M.Gewindeb. D371C HSSE M2,0 TiN Gühring
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C M2 GÜHRING
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar.
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 2,8 mm |
| Gesamtlänge | 45 mm |
| Material des Körpers | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
