9117550019 Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M10x1,25
M.Gewindeb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:17550019, 9117550019
Rubix:1555049
Hersteller:17550019
EAN:4317784126564

Produktdetails : 9117550019 Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M10x1,25
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M10x1,25 FORMAT
Grundloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Grundloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 7 mm |
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
