9155240003 Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE TiN Form B M4x0,50
M.Gewindeb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:17270003, 9155240003
Rubix:1951850
Hersteller:9155240003

Produktdetails : 9155240003 Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE TiN Form B M4x0,50
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE TiN Form B M4x0,50 GÜHRING
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 2,8 mm |
| Gesamtlänge | 63 mm |
| Material des Körpers | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
