9117530027 Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M12x1,5
M.Gewindeb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:17530027, 9117530027
Rubix:1555022
Hersteller:17530027
EAN:4317784126366

Produktdetails : 9117530027 Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M12x1,5
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M12x1,5 FORMAT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 9 mm |
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
