9117530001 Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M3x0,35
M.Gewindeb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:17530001, 9117530001
Rubix:1554968
Hersteller:4317784256223
EAN:4317784256223

Produktdetails : 9117530001 Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M3x0,35
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M3x0,35 FORMAT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 2,2 mm |
| Gesamtlänge | 56 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
