Innensechskantschraube Spartex VEPAULCHC10M10X25.12, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 25 mm | Norm: ISO 7379
M 6X12 ISO 7379 12.9 F9 Pass-Schulterschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VEPAULCHC10M10X25.12
Rubix:762769
Hersteller:007379.12000.0100.025
EAN:4043952511947

Produktdetails : ISO7379 12 H8 M10X25 012.9 Pass-Schulterschraube mit Innensechskant
ISO 7379 12.9 Paß-Schulterschrauben Schaftpassung f9 Abmessung: 8 - M 6 x 12
Pass-Schulterschraube
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1130 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 7379 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
25 mm
