Referenzen
SMC:CJ2B16-40Z
Rubix:2324524
EAN:3618035763677

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 40 mm |
| Typ | luftzylinder |
Produktdetails : CJ2B16-40Z Pneumatikzylinder
Die Miniaturzylinder der Serie CJ2 sind mit Federrückzug, Federauszug oder doppeltwirkend erhältlich und verfügen über Edelstahlrohre und Edelstahlstangen. Die Serie ist in den Bohrungsgrößen 6, 10 und 16 mm und Hublängen von 1/2 Zoll bis 8 Zoll erhältlich. Zu den Montageoptionen gehören Basis, Fuß, Frontflansch und doppelter hinterer Gabelkopf. Die Serie CJ2 ist automatisch schaltbar
Stärken
-Standardmäßig doppeltwirkende einfache Stange
Hublängen von 15mm bis 200mm je nach Bohrungsgröße
Befestigungsmöglichkeiten: Basis, Fuß, Frontflansch, Doppelgabelkopf
Vielfältige Schalter und eine Vielzahl von Leitungslängen
Hublängen von 15mm bis 200mm je nach Bohrungsgröße
Befestigungsmöglichkeiten: Basis, Fuß, Frontflansch, Doppelgabelkopf
Vielfältige Schalter und eine Vielzahl von Leitungslängen
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 40 mm |
| Typ | luftzylinder |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage