Referenzen
SMC:MXW20-100B
Rubix:2216467
EAN:3618036333251

Dokumente
Produktdetails : MXW20-100B Schlitteneinheit
MXW, Pneumatischer Kompaktschlitten, Linearführung mit Rückführung, Langhub
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 337x98x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4671 g |
| Typ | mxw |
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 100 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 20 |
| Serie | mxw |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.198,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.425,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen