MXQ25A-75Z Schlitteneinheit

Luftschiebetisch MXQ-Z

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MXQ25A-75Z
Rubix:2212826
Hersteller:01046525
MXQ25A-75Z Schlitteneinheit

Technische Zusammenfassung

Typohne einsteller; doppeltwirkend (d/a)
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub75 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MXQ25A-75Z Schlitteneinheit


Der Mxq-Präzisionsschlitten eignet sich ideal für Anwendungen, die eng gehaltene Parallelität und rechtwinklige Spezifikationen erfordern. Der Tisch und die Lagerführung sind in einem einzigen, präzise bearbeiteten Teil aus gehärtetem Edelstahl integriert. Dies minimiert die bei der Montage mehrerer Teile auftretenden Toleranzabweichungen und ermöglicht Höhentoleranzen von /-0,05 mm. Das Lager ist eine umlaufende Linearführung in einem Gehäuse aus Edelstahl.
MXQ*A-Z, Pneumatischer Kompaktschlitten, Ausführung mit zwei Anschlüssen (Neue Serie)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)91x210x52 mm
Bruttogewicht2000 g
Typohne einsteller; doppeltwirkend (d/a)
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub75 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße25
Seriemxq-z
HerkunftslandJP
627,34 exkl. MwSt.
/ Stück
746,53 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen