VHER-P-H-B43C-B-G14 Steuerschieber

VHER Steuerschieber

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VHER-P-H-B43C-B-G14
Rubix:1826911
Hersteller:3515601
EAN:4052568270162
VHER-P-H-B43C-B-G14 Steuerschieber

Technische Zusammenfassung

Typsteuerventil vher
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VHER-P-H-B43C-B-G14 Steuerschieber


Handhebelventil VHER-H-B43C-B-G14 Ventilfunktion=4/3 geschlossen, Antriebsart=manuell, Breite=56 mm, Standardnenndurchflussrate=1500 l/min, Betriebsdruck 0 – 10 bar
Steuerschieber VHER-P-H-B43C-B-G14 Ventilfunktion=4/3 geschlossen, Betätigungsart=manuell, Baubreite=56 mm, Normalnenndurchfluss=1500 l/min, Betriebsdruck=0 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Typsteuerventil vher
Anschlusstypg1/4
Zolltarifcode84812090
112,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,83 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen