Referenzen
Festo:VL/O-3-1/4
Rubix:433071
Hersteller:9984
EAN:4052568002084

Produktdetails : VL/O-3-1/4 Pneumatikventil
Pneumatikventil VL/O-3-1/4 Abhängig von der Wahl des Anschlusses, offene oder geschlossene Funktion. Ventilfunktion=3/2 offen/geschlossen, monostabil, Antriebsart=pneumatisch, Breite=30,5 mm, Normalnenndurchfluss=800 l/min, Betriebsdruck=-0,95 – 10 bar
Pneumatikventil VL/O-3-1/4 Je nach Wahl der Anschlüsse die Funktion unbetätigt Durchgang oder kein Durchgang. Ventilfunktion=3/2 offen/geschlossen monostabil, Betätigungsart=pneumatisch, Normalnenndurchfluss=800 l/min, Betriebsdruck=-0,95 - 10 bar, Konstruktiver Aufbau=Teller-Sitz
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 105x60x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 211,6 g |
| Typ | tiger-klassiker |
| Anschlusstyp | g1/4, g1/8 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
147,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std