Referenzen
SMC:MHC2-25S
Rubix:2205900
Hersteller:MHC2-25S
EAN:3618035886383

Produktdetails : MHC2-25S Pneumatischer Greifer
MHC2, Pneumatischer Winkel-Greifer
Technische Informationen
Attribute
| Typ | luftgreifer |
|---|---|
| Zylinderhub | 25 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
| Verbindung | m5 x 0.8 |
| Serie | mhc2 |
| Material des Körpers | aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
283,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
337,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage