Referenzen
SMC:ISA3-HFP-1N
Rubix:2205127
Hersteller:ISA3-HFP-1N

Technische Zusammenfassung
| Typ | isa3-hfp-1n luftsensor |
|---|---|
| Ausführung | isa3 |
| Spannung, min. | 21,6 V |
Dokumente
Produktdetails : ISA3-HFP-1N Luftsensor
Digitaler Spaltprüfer zur Werkstückerkennung
Bemessener Abstandbereich: 0.01 bis 0.50 mm
Einfache Einstellung
Modulare Bauweise
Versorgungsanschluss beidseitig verfügbar
Bis zu 6 Stationen in einem Verteiler.
Bemessener Abstandbereich: 0.01 bis 0.50 mm
Einfache Einstellung
Modulare Bauweise
Versorgungsanschluss beidseitig verfügbar
Bis zu 6 Stationen in einem Verteiler.
ISA3, 3-farbige Anzeige, Luftspaltsensor
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 127 g |
|---|---|
| Typ | isa3-hfp-1n luftsensor |
| Ausführung | isa3 |
| Spannung, min. | 21,6 V |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Spannung, max. | 26,4 V |
| Spannung | 26,4 V |
| Verbindung | m12, 4-poliger anschluss (4 adern), 5 m leitung |
| Min. Betriebsdruck | 1 bar |
| Max. Betriebsdruck | 2 bar |
| Genauigkeit | 0,02 mm oder weniger (wiederholgenauigkeit) |
| Fluidtyp | trockene luft (gefiltert durch 5-μm-filter) |
| Datenausgang | pnp open-collector schaltausgang, 1 ausgang |
| Schutzart (IP) | ip67 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
210,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
250,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen