LSNG-80 Lagerbock

LSNG Lagerbock

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LSNG-80
Rubix:423475
Hersteller:31744
EAN:4052568009533
LSNG-80 Lagerbock

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : LSNG-80 Lagerbock


Lagerbock LSNG-80 mit sphärischer Lagerung. Baugröße=80, Basierend auf Norm=VDMA 24562, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=997 g
Lagerbock LSNG-80 mit sphärischer Lagerung für Zylinder DNC, DNGU, DNG, DNGUT. Baugröße=80, Basierend auf Norm=VDMA 24562, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=1025 g

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)110x80x81 mm
Bruttogewicht1005,1 g
Typlagerbock
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833032
81,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,32 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen