LBG-80 Lagerbock

LBG Lagerbock

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LBG-80
Rubix:423492
Hersteller:31765
EAN:4052568009557
LBG-80 Lagerbock

Technische Zusammenfassung

Typfußbefestigung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LBG-80 Lagerbock


Lagerbock LBG-80 für sphärische Lagerung mit Schwenkflansch SSNG oder Gelenkkopf SGS bei Zylindern DNGU, DNG, DNC. oder für sphärische Lagerung mit Schwenkflansch SNCS oder Gelenkkopf SGS bei Zylindern AEN, ADN, ADNP. Baugröße=80, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=1050 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)
Lagerbock LBG-80 für sphärische Lagerung mit Schwenkflansch SSNG oder Gelenkkopf SGS bei Zylindern DNGU, DNG, DNC. oder für sphärische Lagerung mit Schwenkflansch SNCS oder Gelenkkopf SGS bei Zylindern AEN, ADN, ADNP. Baugröße=80, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Produktgewicht=1050 g, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Werkstoffinformation Befestigung=Kugelgraphitguss

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x65x91 mm
Bruttogewicht945,5 g
Typfußbefestigung
HerkunftslandCZ
Zolltarifcode84833032
105,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,37 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std