Referenzen
Festo:LNZG-100/125
Rubix:423522
Hersteller:32962
EAN:4052568004071

Produktdetails : LNZG-100/125 Lagerstück
Zapfenhalterung LNZG-100/125 Für Zylinder mit DNGZS-Zapfen Montage. Größe=100/125, Basierend auf Norm=ISO 15552, Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC=2, Umgebungstemperatur=-40 – 80 °C, Produktgewicht=306 g
Lagerstück LNZG-100/125 (2 Stück) für Zylinder mit Schwenkzapfenbefestigung DNGZS. Baugröße=100/125, Basierend auf Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=320 g
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 113x42x86 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 329 g |
| Typ | fußbefestigung |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84833038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen