Referenzen
Festo:LBG-50
Rubix:179105
Hersteller:31763
EAN:4052568003913

Produktdetails : LBG-50 Lagerbock
Lagerbock LBG-50 für sphärische Lagerung mit Schwenkflansch SSNG oder Gelenkkopf SGS bei Zylindern DNGU, DNG, DNC. oder für sphärische Lagerung mit Schwenkflansch SNCS oder Gelenkkopf SGS bei Zylindern AEN, ADN, ADNP. Baugröße=50, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=540 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)
Lagerbock LBG-50 für sphärische Lagerung mit Schwenkflansch SSNG oder Gelenkkopf SGS bei Zylindern DNGU, DNG, DNC. oder für sphärische Lagerung mit Schwenkflansch SNCS oder Gelenkkopf SGS bei Zylindern AEN, ADN, ADNP. Baugröße=50, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Produktgewicht=540 g, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Werkstoffinformation Befestigung=Kugelgraphitguss
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 56x62x76 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 448 g |
| Typ | lagerkonsole |
| Herkunftsland | PL |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen