LRS-3/4-D-7-O-MAXI Druckregelventil, Reihe D

LRS Druckregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LRS-3/4-D-7-O-MAXI
Rubix:440831
Hersteller:194663
EAN:4052568153991
LRS-3/4-D-7-O-MAXI Druckregelventil, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LRS-3/4-D-7-O-MAXI Druckregelventil, Reihe D


Druckregelventil LRS-3/4-D-7-O-MAXI mit abschließbarem Reglerkopf, Arbeitsdruck bis 7 bar. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit integriertem Schloss, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=vorgesteuertes Kolbenregelventil
Druckregelventil LRS-3/4-D-7-O-MAXI mit abschließbarem Reglerkopf, Arbeitsdruck bis 7 bar. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit integriertem Schloss, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=vorgesteuertes Kolbenregelventil

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)354x370x370 mm
Bruttogewicht1247,5 g
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811019
374,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
445,10 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen