LOFTJACKE BARRIE TINTE 2XL PP62530182XL

Loft-Jacke Barrie 851

Siehe technische Informationen

Referenzen

Hakro:851-034-008
Rubix:2690590
Hersteller:0851034008
EAN:4045981111983
LOFTJACKE BARRIE TINTE 2XL PP62530182XL

Technische Zusammenfassung

Farbeviolett
Größe2xl
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LOFTJACKE BARRIE TINTE 2XL PP62530182XL


Modisch und wärmend, mit elastischen Ärmelabschlüssen
● Material: Micro-Ripstop und Wattierung aus 100 % Polyester
● Passform: Regular Fit
● Atmungsaktiv
● Seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss, Innentasche
● Weitenverstellbarer Bund mit Tunnelkordelzug und Stoppern
● Zip-IN-System: Loftjacke kann mit der HAKRO Activejacke Housten zu einer wetterfesten und atmungsaktiven 3-in-1-Kombijacke verbunden werden
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 30 °C Anwendungsbereich: Mittelschicht bei kalten Temperaturen, Innen- und Außenbereich
tinte, Größe 2XL

Technische Informationen


Attribute
Farbeviolett
Größe2xl
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
83,66 exkl. MwSt.
/ Stück
99,56 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe

Größe