Lochsäge Bosch 2608584120, Durchmesser: 60 mm
Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608584120
Rubix:1608837
EAN:3165140087605

Produktdetails : 2608584120 Lochsäge HSS-Bimetall f. Standardadapter, 60mm 2 3/8
Die Bi-Metall-Lochsäge erzeugt glatte Schnitte in verschiedenen Materialien. Die Zahngeometrie (Vario-Verzahnung) ist ideal geeignet, um durch das Material zu gleiten und glatte Schnitte zu erzeugen. Diese Lochsäge ist aus Bi-Metall-HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) angefertigt, mit 8 % Kobalt-Legierung, sodass ein geringeres Risiko eines Zahnbruchs sowie eine höhere Wärmebeständigkeit für lang anhaltendes Schneiden entstehen. Diese Lochsäge ist für das Schneiden von Holz, Metall und Kunststoff geeignet Die Bi-Metall-Lochsäge passt zu allen Standardadaptern auf dem Markt.
Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 60 mm, 2 3/8 Zoll
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 175 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 100x72x50 mm |
| Gewicht der Verpackung | 180 g |
| Durchmesser | 60 mm |
| Zolltarifcode | 82029980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
