LN-40 Lagerbock

LN Gabelkopf-Fußbefestigung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LN-40
Rubix:315392
Hersteller:5148
EAN:4052568065010
LN-40 Lagerbock

Technische Zusammenfassung

Typgabelkopfbefestigung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LN-40 Lagerbock


Gabelkopf-Fußbefestigung LN-40 Zur schwenkbaren Befestigung von Zylindern DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP. Größe=40, Basierend auf der Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 – 150 °C, Produktgewicht=192 g
Lagerbock LN-40 für schwenkbare Befestigung von Zylindern DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP. Baugröße=40, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=195 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)48x55x36 mm
Bruttogewicht195,5 g
Typgabelkopfbefestigung
HerkunftslandIN
Zolltarifcode84833032
27,75 exkl. MwSt.
/ Stück
33,02 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen